SPEAKMAN

Suodattaa

Putkityöt

Turvallisuus

Tarvikkeet

Pneumatiikka

Valaistus

avokkaat

LVI ja jäähdytys

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö-

Materiaalinkäsittely

Voimansiirto

testausvälineet

Siivous

Liimat, tiivisteet ja teipit

Hitsaus

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Putkityöt Suodattaa

Kylpyamme / hanatKatso kaikki

  • ilmastimet

    Käytetään veden ja ilman saattamiseen läheiseen kosketukseen liuenneiden kaasujen poistamiseksi. Kaksoiskierre ja suurin virtausnopeus 0.5 gpm

  • Kylpyhuoneen hanat

    Sisältää manuaaliset ja anturitoimiset Speakman-hanat, joiden virtausnopeus on enintään 2.2 gpm. Ominaisuudet messinki tai ruostumaton teräsrakenne ja jäykkä / vakiohana

  • Hanatarvikkeet

    Asennustarvikkeet, kuten poikittainen kahva, vipukahva ja ranteiden sarjat, seinään / lattiaan asennetut kaksoispoljinsekoitusventtiilit, taipuisat letkusarjat ja jäätymissuojaventtiilit, käytettäväksi hanoiden kanssa. Saatavana messinkiä, metallia ja SS-materiaaleja

  • Hanan korjausosat

    Sisältää varaosat, kuten pallotiivisteet, palloventtiilit, pohjatee, patruunat, kylmäannostelukahvat, täyttökorkit, suihkuvarret ja siivilän viemärit, jotka on suunniteltu käytettäväksi Speakman-hanoiden kanssa

  • Laboratorion hanat

    ASME-yhteensopivat yhdistelmäpalveluyksiköt, joissa on manuaalinen hana, jossa on 1/2 tuuman FNPT-syöttöjohto ja ilkivallan kestävät 4-varrelliset kahvat, ja silmänhuuhtelualtaat, jossa on integroitu imurin ja puristusventtiilin aktivointi. Anna virtausnopeus 3.06 gpm 30 psi: ssä

  • Suihkupäät ja kylpytynnyritarvikkeet

    Sisältää messinki-, muovi- ja sinkkisuihkutarvikkeet, kuten ohjain- / ei-vaihtosuuttimet, matalavirtaiset suihkupäät, kyynärpäät, letkuliittimet, liukupalkit ja laipat

  • Suihkupäät ja kylpyhanat

    Palovammoja estävät, seinäasennettavat, kädessä pidettävät, tasoitus- ja suihkusuihkut (hierontavaihtoehto tietyissä malleissa), jotka on suunniteltu varmistamaan virtaus haluttuihin paineisiin. Siinä on messinkiä / muovia oleva runko, joka pystyy kääntymään jopa 360 astetta. Saatavana myös erilliset paine-tasapainotetut venttiilit

  • Pesuallashanat

    ASSE-yhteensopivat pesuallashanat, joissa on Commander-sarjan huuhtelualtaat, joissa on keraamiset patruunat, ja messinkikannatin, seinälaippa ja kiinnitysruuvit. Suunniteltu asennettavaksi seinän läpi

viemäritKatso kaikki

  • Tyhjennä komponentit
  • Tyhjennä siivilät

    Käytetään altaan tukkeutumattomana pitämiseen ja veden sujuvaan tyhjentämiseen putkien läpi. Ominaisuudet: liukastumattomat kierteitetyt liitokset, joissa on kiinteä messinkilukko ja neopreenitulppa, jotka tarjoavat Posi-Lock-tiivisteen pitämään epäpuhtaudet ja estävät vuodot. Saatavana kromi-, messinki-, SS- ja mattamusta viimeistelyvaihtoehtoina

  • Pähkinät ja aluslaatat
  • Sink viemärit

    Ponnahdusvalut, joita käytetään pesuallasastioiden tai kylpyammeiden sulkemiseen siirtämällä tyhjennystulppaa vipun läpi. Siinä on kromattu messinkirunko, joka on yhteensopiva Speakman Commander -sarjan laaja-alaisten hanojen kanssa

Putkenosat ja liittimetKatso kaikki

  • Pipe Fittings
  • Polypropeeniputkiliittimet

    P-ansat estävät avoimen viemärilinjan tukkeutumisen ja luovat positiivisen tiivisteen viemärikaasujen sieppaamiseksi takaisin laitokseen. Käytetään Speakman Optimus -sarjan yhdistettyjen hätäsuihkujärjestelmien kanssa, joissa on silmä- ja kasvopesu. 1-1 / 4 tuuman pituus ja kromattu pinta viemäriputkien liittämiseen

kalustoKatso kaikki

  • Pesuallastarvikkeet

    Itsesulkeutuvat sekoitusventtiilit, jotka on suunniteltu sekoittamaan kuumaa ja kylmää vettä sovelluksiin sairaalassa ja terveydenhuollossa. Seinään asennetut kaksoisjalkaiset pedaalit on merkitty punaisella (kuuma) ja sinisellä (kylmä) jalkojen helpon sekoittamisen helpottamiseksi. Mukana 1/2 NPT (F) paljaat tulo- ja lähtöportit

Venttiilitoimilaitteiden kotelot ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Venttiilitarvikkeet

    Paineentasausventtiilin trimmi ylläpitää yhtä paljon vettä sekä putkijärjestelmän kuumalta että kylmältä puolelta. Käytetään korvaavana lisävarusteena Speakman CPV-3000 ja CPV-3400 venttiileille.

Paineen ja lämpötilan säätöventtiilitKatso kaikki

  • Sekoitusventtiilit

    ASSE 1071 -sertifioidut venttiilit, joissa on palovammoja, automaattinen virrankatkaisu ja säädettävät lämpötilan säätölaitteet hätäsuihkujen ja silmienhuuhteluasemien kanssa Ominaisuus lyijytön messinkirakenne tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden. Saatavana 7, 19 ja 40 GPM virtausmuunnelmana

Tietoja SPEAKMANista

Speakman on tarjonnut korkealaatuisia suihkupäitä, anturihanoja, paineventtiilejä, hätä- ja turvalaitteita sekä putkistotuotteita yli 45 vuoden ajan. Puhuja suihkupäät vankka messinkirakenne takaa poikkeuksellisen kestävyyden. Niissä on patentoitu, suihketta säätävä Anystream-tekniikka, joka mahdollistaa siirtymisen eri ruiskutuskuvioiden välillä ja estää kalkin muodostumisen. Näiden suihkupäiden maksimivirtausnopeus on 2.5 GPM, ja niissä on kahva, joka pyörii saumattomasti jopa 360 astetta. Valitse laajasta valikoimasta hanat, ilmastimet, pesualtaan viemäriputket, kosteussuihkut, loisteputket, virtausanturit, suihku- ja silmähuuhtelupisteet sekä varaosat Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistat Speakman-suihkupään?

  • Hajotaksesi mineraaliesiintymiä, liota suihkupään etulevy liuoksessa, jossa on 2 osaa valkoetikkaa ja 1 osa vettä noin puolen tunnin ajan.
  • Huuhtele perusteellisesti.
  • Harjaa tarvittaessa jäljelle jääneet mineraaliesiintymät.

Mikä aiheuttaa altaan nokan vuotamisen?

Yleisin syy ammehanan tippumiseen on halkeileva tai kulunut aluslevy varressa. Pesukone työnnetään venttiiliä vasten aina, kun vesi käynnistetään. Se kuluu toistuvan kitkan seurauksena ajan myötä.

Onko Speakman-suihkupäissä säädettävä veden virtaus?

Kyllä, Speakman-suihkupäissä käytetään patentoitua Anystream-tekniikkaa, joka mahdollistaa rajattoman säädettävyyden suihkutusasetusten sekoittamiseen yksilöllisten mieltymysten mukaan. Näissä suihkupäissä on suihkun säätövipu, joka mahdollistaa vaivattoman veden suihkutuskuvion tai -voimakkuuden muuttamisen. Tämä vipu, kun sitä käännetään / liikutetaan, voi muuttaa vesisuihkun virtausnopeutta tai suuntaa, jolloin käyttäjä voi hallita enemmän suihkukokemusta.

Ovatko Speakman-suihkupäät WaterSense-sertifioituja?

Speakmanin ympäristöystävälliset mallit, kuten exhilaration ja Icon Series -suihkupäät, ovat WaterSense-sertifioituja. WaterSense on US Environmental Protection Agencyn (EPA) sponsoroima merkintäohjelma, joka sertifioi suihkupäät säästämään vettä ja vähentämään veden hukkaa. Tämä sertifikaatti sanoo myös, että suihkupään virtausnopeus ei saa olla yli 2.0 gpm.

Millaisia ​​suihkupäitä Speakman tarjoaa?

  • Kiinteät suihkupäät: Nämä suihkupäät on asennettu seinään, eikä niitä voi siirtää tai säätää. Ne tarjoavat kiinteät, kiinteät ruiskutuskuviot ja helpot säätimet yleiseen käyttöön.
  • Käsisuihkupäät: Kädessä pidettävät suihkupäät voidaan irrottaa kiinnityskannattimesta ja pitää kädessä, mikä tarjoaa suoran vesisuihkun ohjauksen sinne, missä käyttäjä haluaa keskittyä.
  • Sadesuihkupäät: Nämä yksiköt luovat hellävaraisen, kastelevan sateen kaltaisen suihkukokemuksen. Ne ovat suuria ja litteitä, ja niissä on lukuisia pieniä aukkoja, jotka jakavat veden tasaisesti laajalle alueelle, ja niitä on saatavana säädettävillä virtausnopeuksilla ja ruiskutuskuvioilla.
  • Monikäyttöiset suihkupäät: Nämä yksiköt mahdollistavat useita suihkutuskuvioita lempeästä sateen kaltaisesta virtauksesta voimakkaaseen, virkistävään hierontaan, jolloin käyttäjät voivat mukauttaa suihkukokemustaan.
  • Säädettävät suihkupäät: Näiden suihkupäiden avulla käyttäjä voi muuttaa veden virtausta tai suihkutuskuviota vastaamaan suihkutarpeita. Ne käyttävät vipua / valitsinta / muuta mekanismia säätämään vesisuihkun virtausnopeutta, suuntaa tai voimakkuutta.

Yksinomaiset tuotemerkit