Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Solenoidiventtiili 3/8 tuuman 24vac Buna N

Varastossa
Tuote: AF6RTU Malli: 3585-020-9226BRistiviite: 20HL71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
Tilavuuskerroin1.95
KäämiVesitiivis ja pölytiivis
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.194-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero10 psi
NEMA-luokitus4, 4X
ToimintaPilottitoiminta
Aukko Dia.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus3 7 / 32 "
Kokonaispituus2 23 / 32 "
kokonaisleveys1.593
Putken koko3 / 8 "
Turvallinen käyttövesipaine150 psi
TiivistemateriaaliBuna N.
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite24 VAC
Watts8.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)9.21
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8481200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinPutken kokoTiivistemateriaaliJänniteWattsHinta
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N.120 VAC8.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B magneettiventtiili 3/8 tuuman 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N.12 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N.24 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120 Vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€93.04
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B magneettiventtiili 3/8 tuuman 12vdc epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€83.46
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€83.46
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9236B Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 24vac Buna N | AF6RUB 20HL78 3585-020-9236B2.451 / 2 "Buna N.24 VAC8.5€93.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Solenoidiventtiili 3/8 tuuman 24vac Buna N
€81.22 / yksikkö