SPACEPAK AC-ZPMR-3PRO Zonepak 3-aluejärjestelmä

Varastossa
Tuote: AD8UCW Malli: AC-ZPMR-3PRORistiviite: 4MHX2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,943.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräZonepak 3-vyöhykejärjestelmä
Prod. KuvausSisältää pelit, letkut, muuntajan ja ohjauspaneelin
TyyppiPyöreä peltikanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6345
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPACEPAK AC-ZPFS-3PRO Zonepak 3-aluejärjestelmä | AD8UCU 4MHW9 AC-ZPFS-3PRONeliökuitulevykanava€2,714.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-ZPMR-3PRO Zonepak 3-aluejärjestelmä
€1,943.10 / yksikkö