SPACEPAK AC-BASE-3 Basepak tyhjennysastia

Varastossa
Tuote: AD8UCQ Malli: AC-BASE-3Ristiviite: 4MHV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€691.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBasepakin toissijainen tyhjennysastia
Prod. KuvausMuovi
TyyppiVaakajärjestelmille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK AC-BASE-2 Basepak tyhjennysastia | AD8UCP 4MHV7 AC-BASE-2€593.91
SPACEPAK AC-BASE-5 Basepakin tyhjennysastia | AD8UCR 4MHV9 AC-BASE-5€798.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-BASE-3 Basepak tyhjennysastia
€691.02 / yksikkö