SOUTHWIRE COMPANY 111400PS Työvalo Mhps Keltainen 400w | AE3VKF 5GDZ4

SOUTHWIRE COMPANY 111400hv työvalo Mhps Keltainen 400w

Varastossa
Tuote: AE3VKF Malli: 111400PSRistiviite: 5GDZ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen riippuva valo
pohjamoguli
PerustyyliRipustin
VäriKeltainen
Johdon pituus6ft.
JohtotyyppiSJTW
Mittari / kapellimestari18/3
Suojuksen tyyppiHitsattu lanka
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti400
Pituus18 "
Valon jakautuminenTulva
Max. Korkeus36 "
NEC-johdonimitysSJTW
Lampunpäiden määrä1
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä0
Varaosavalaisin6XV25
TyyppiYksittäinen pää
Jännite120
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.63
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi9405208020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HANG-A-LIGHT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 111400hv työvalo Mhps Keltainen 400w
€314.25 / yksikkö