SOLBERG PSG344 / 2 -suodatinelementti yhdistyy 0.3 mikronia | AD2QTP 3TLN4

SOLBERG PSG344/2 suodatinelementin yhdistäminen 0.3 mikronia

Varastossa
Tuote: AD2QTP Malli: PSG344/2Ristiviite: 3TLN4

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistyvä suodatinelementti
hyödytHeavy Duty 3 - 4 "NPT-sulautumissuodattimet
Käytettävissä varastossaHDL-PSG344/2-300, HDL-PSG344/2-400
mikronia0.3
TyyppiTyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
SOLBERG PSG244 / 2 -suodatinelementti yhdistyy 0.3 mikronia | AD2QTN 3TLN3 PSG244 / 2Heavy Duty 2 1/2 "NPT -yhdistyssuodattimet€567.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG PSG344/2 suodatinelementin yhdistäminen 0.3 mikronia
€579.02 / yksikkö