Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC | CU3CDF 783RE7

SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC

Varastossa
Tuote: CU3CDF Malli: SVL10-24-100Ristiviite: 783RE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€203.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-12-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 12 VDC, 48 W | CU3CDD 783RE3 SVL4-12-100€134.56
SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC | CU3CDE 783RE5 SVL5-24-100€136.85
SOLA/HEVI-DUTY SVL20-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC | CU3CDG 783RE8 SVL20-24-100€293.15
SOLA/HEVI-DUTY SVL1-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC, 30 W | CU3CDH 783RD9 SVL1-24-100€86.64
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC, 50 W | CU3CDJ 783RE0 SVL2-24-100€113.53
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC, 96 W | CU3CDK 783RE4 SVL4-24-100€107.59
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-48-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 48 VDC | CU3CDL 783RE1 SVL2-48-100€132.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din-kiskon virtalähde, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, yksi, 24 VDC
€203.82 / yksikkö