Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SDN 2.5-20RED -virtalähteen redundanssimoduuli 24vdc Out | AA2GBV 10G787

SOLA/HEVI-DUTY SDN 2.5-20RED virtalähteen redundanssimoduuli 24vdc ulos

Varastossa
Tuote: AA2GBV Malli: SDN 2.5-20REDRistiviite: 10G787

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVikasietoinen virtalähde
Ampeeria20
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys4.55 "
Korkeus4.88 "
Tulojännite24 VDC
AsennustyyppiDIN-kisko
LähtömeluAlle 3.0 mV
Huippuvahvistimet20
TilailmaisimenVihreä LED
Temp. alue-13 - 185 astetta F
Jännite lähtö24 VDC
Leveys1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN 2.5-20RED virtalähteen redundanssimoduuli 24vdc ulos
€201.31 / yksikkö