Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCD30S24-DN DC-DC-muunnin 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN DC-DC-muunnin 24vdc 1.3a

Varastossa
Tuote: AD2NRZ Malli: SCD30S24-DNRistiviite: 3TA34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€502.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapseloitu teollisuus-DC-DC-muunnin
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.29 "
Korkeus4.71 "
Pidä aikaaYli 10 ms
Tulojännite20 - 72 VDC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko / alusta
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet1.3
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite24 VDC
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys2.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtöjänniteHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S12-DN DC-DC-muunnin 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33 SCD30S12-DNKapseloitu teollisuus-DC-DC-muunnin12 VDC€506.01
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S5-DN DC-DC-muunnin 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61 SCD30S5-DNTeollinen DC-DC-muunnin5 VDC€472.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN DC-DC-muunnin 24vdc 1.3a
€502.90 / yksikkö