Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOCK IT OUT MOK-1 ruuvinpoistosarja, napinpäähylsyinen ruuvi, metrinen, PK4 | AJ8AQY

SOCK IT OUT MOK-1 ruuvinpoistosarja, napin kantapään ruuvi, metrinen, PK4

Varastossa
Tuote: AJ8AQY Malli: MOK-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetosarja
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiM-3, M-4, M-5, M-6
MateriaaliSeostettu työkaluteräs
Palojen lukumäärä4
TyyppiKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sock It Out JEN-2 ruuvipuristinsarja on suunniteltu lääketieteellisiin instrumentteihin, konepajoihin ja elektroniikan valmistukseen; korjaus, ilmailu- ja avaruusteollisuuden OE sekä korjaustyökalujen ja muottien valmistus.

Ominaisuudet:

  • Sock It Out MOK-1 ruuvinpoistosarjaa käytetään hylsysarjan, litteäpäisen hylsyn kannen, hylsyn kannen ja nappikantaisten kannen ruuvien poistamiseen ilman poraamista.
  • Tässä teollisuuslaatuisessa ruuvinpoistosarjassa on korroosionkestävä pinnoite, joka kestää jatkuvaa käyttöä laajoissa kiinnityssovelluksissa.
  • Se sisältää vinyylipussin, jossa on aukot jokaiselle ulosvetimelle, sekä käyttöohjeet.
  • Siinä on useita eri kokoja, joten ruuvin irrotus on helposti arvioitavissa ahtaissa tiloissa.
  • Se soveltuu 3, 4, 5 ja 6 mm:n ruuvinkantoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käytät ruuvinpoistolaitetta ruuvin poistamiseen?

A. Kierrä ruuvinpoistolaite porausreikään, jonka poraat päinvastoin. Kun se laskeutuu, ruuvinpoistolaite kiertyy, kunnes se tarttuu ruuviin. Heti kun se tapahtuu, jatka vain pyörimistä, kunnes ruuvi on irrotettu kunnolla.

K. Mikä on ruuvinpoistosarjan tarkoitus?

V. Kiinnitysruuvia käytetään jumiutuneiden tai rikkoutuneiden ruuvien irrottamiseen. Niitä on kahta erilaista: toisessa on suora huilurakenne ja toisessa kierrehuilurakenne.

K. Kuinka ruuvi, jonka pää on rikki, voidaan poistaa?

A. Valitse poranterä, joka on hieman ruuvin päätä pienempi, aseta se poraan ja kiristä se. Paina tiukasti ruuvin päätä, kun pora on taaksepäin, ja kytke sitten pora päälle. On suuri todennäköisyys, että se irrottaa ruuvin, kun se puree.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOCK IT OUT MOK-2 ruuvinpoistosarja, napinpäähylsyinen ruuvi, metrinen, PK4 | AJ8AQZ MOK-2€112.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOCK IT OUT MOK-1 ruuvinpoistosarja, napin kantapään ruuvi, metrinen, PK4
€92.98 / yksikkö