SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Säiliö pystysuoraan suljettuna, 90 gallonaa AC4GKM 2ZRA3

SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Säilytyssäiliö pystysuora, suljettu ylhäältä 90 gallona

Varastossa
Tuote: AC4GKM Malli: 5690100N97206Ristiviite: 2ZRA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,480.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Halkaisija34 "
Täytä aukon halkaisija. (Sisään.)14
asteikko38 L.
Korkeus39 "
MateriaaliErittäin tiheä lineaarinen polyeteeni
Maks. Lämpötila130 F
Max. TyöpaineIlmakehän
Säiliö (L)341
Säiliön pohjan halkaisija. (Sisään.)30
säiliön tilavuus90 Gal.
Säiliön tyyliPystysuora
TyyppiSuljettu yläosa
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHalkaisijaasteikkoKorkeusTyyppiHinta
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Varastosäiliö pystysuoraan suljettuna 35 gallonaa | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Suljettu yläosa€654.32
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Säiliö pystysuoraan suljettuna, 35 gallonaa AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Suljettu yläosa€898.76
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Säiliö pystysuorassa suljettuna 60 gallonaa AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Suljettu yläosa€780.26
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Säiliö pystysuorassa suljettuna 60 gallonaa | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Suljettu yläosa€1,061.08
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Säiliö pystysuoraan suljettuna, 90 gallonaa AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Suljettu yläosa€1,779.07
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Säiliö pystysuoraan suljettuna, 120 gallonaa AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Suljettu yläosa€1,649.80
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Säiliö pystysuoraan suljettu yläosa 120 gallonaa AC4GKQ 2ZRA6 5700100N972071"34 "38 L.50 "Suljettu yläosa€2,136.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Säilytyssäiliö pystysuora, suljettu ylhäältä 90 gallona
€1,480.59 / yksikkö