Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNOWEX VAR-020: n nopeudensäädin | AC2CRH 2HPE5

SNOWEX VAR-020 nopeussäädin

Varastossa
Tuote: AC2CRH Malli: VAR-020Ristiviite: 2HPE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nopeudensäädin, 12 V
Syvyys3.5 "
Korkeus4"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8432900030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNOWEX VAR-020 nopeussäädin
€424.02 / yksikkö