Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHN32-32F -liitinnippa 2-11-1 / 2 2 tuuman runkoteräs | AF6WNK 20LJ20

SNAP-TITE VHN32-32F liittimen nippa 2-11-1/2 2 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WNK Malli: VHN32-32FRistiviite: 20LJ20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€781.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko2"
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus180 gpm
Pituus3 41 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. PaineHinta
SNAP-TITE PHN32-32F -liitinnippa 2-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCR 20LF87 PHN32-32F240 gpm4000 psi€213.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHN32-32F liittimen nippa 2-11-1/2 2 tuuman runko terästä
€781.11 / yksikkö