Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC32-32F -kytkimen runko 2-11-1 / 2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGE 20LG70

SNAP-TITE SVHC32-32F-liittimen runko 2-11-1/2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WGE Malli: SVHC32-32FRistiviite: 20LG70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,509.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko2"
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus180 gpm
Pituus3 59 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SPHC32-32F -kytkimen runko 2-11-1 / 2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEH 20LG26 SPHC32-32F240 gpm2 31 / 64 "1000 psi€1,045.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC32-32F-liittimen runko 2-11-1/2 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€2,509.32 / yksikkö