Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Liitinnippa 3 / 4-16 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDR 20LG11

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF liitinnippa 3/4-16 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDR Malli: SH71-3N6-6EFRistiviite: 20LG11
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
€861.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
Pituus2 21 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 4 "-16
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV Kytkinnippa 3 / 4-16 Rungon Hp Ruostumaton Teräs | AF6WDV 20LG14 SH71-3N8-8EFVFSAE20 gpm-20 - 375 astetta FVitoton€967.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF liitinnippa 3/4-16 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä
€861.54 / yksikkö