SNAP-LOC SLTE200DR E Track Sidottava hihna, D-renkaalla, koko 2 x 9 tuumaa, kapasiteetti 4400 paunaa

Varastossa
Tuote: CE8UGP Malli: SLTE200DR

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
Murtolujuus4400 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.5 "
Pituus9"
MateriaaliPolyesteri / teräs
Leveys2"
Työkuorman raja1467 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC SLTE200DR2 E sidottu hihna, D-renkaalla, koko 2 x 9 tuumaa, kapasiteetti 4400 paunaa, 2 kpl | CE8UGQ SLTE200DR20.5 "9"1467 paunaa.€9.43
SNAP-LOC SLTE200R E sidottu hihna, Dolly-liittimellä, koko 2 x 6 tuumaa, kapasiteetti 4400 paunaa | CE8UGR SLTE200R0.5 "6"1467 paunaa.€14.59
SNAP-LOC SLTE200R2 E sidottu hihna, Dolly-liittimellä, koko 2 x 6 tuumaa, 2 kpl | CE8UGT SLTE200R20.5 "6"1467 paunaa.€9.43
SNAP-LOC SLTE201R E sidottu hihna, koko 2 x 12 tuumaa, kapasiteetti 4400 paunaa | CE8UGU SLTE201R0.5 "12 "1467 paunaa.€14.59
SNAP-LOC SLTE201R2 E sidottu hihna, koko 2 x 12 tuumaa, kapasiteetti 4400 paunaa, 2 kpl | CE8UGV SLTE201R20.5 "12 "1467 paunaa.€17.83
SNAP-LOC SLTE208CR E sidottu hihna, nokalla, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 3000 paunaa | CE8UGW SLTE208CR1"96 "1000 lbs.€27.57
SNAP-LOC SLTE208RR E sidottu hihna, jossa räikkä, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 4400 paunaa | CE8UGX SLTE208RR1.5 "96 "1467 paunaa.€27.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTE200DR E Track Sidottava hihna, D-renkaalla, koko 2 x 9 tuumaa, kapasiteetti 4400 paunaa
€14.59 / yksikkö