SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch-hihna sidottu, nokalla, pituus 6 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl | CE8UHH

SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch-hihnan kiinnitys, nokan kanssa, pituus 6 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UHH Malli: SLTC106CR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCinch-hihna
Murtolujuus1500 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus72 "
MateriaaliPolyesteri / teräs
Leveys1"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC SLTC103CR Cinch-hihna sidottu, nokalla, pituus 3 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa | CE8UHE SLTC103CR1"36 "1"500 paunaa.€9.72
SNAP-LOC SLTC103CR2 Cinch-hihna sidottu, nokalla, pituus 3 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl | CE8UHF SLTC103CR21"36 "1"500 paunaa.€7.87
SNAP-LOC SLTC106CR Cinch-hihna sidottu, nokalla, pituus 6 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa | CE8UHG SLTC106CR1"72 "1"500 paunaa.€12.16
SNAP-LOC SLTC150CR Cinch-hihna sidottu, nokalla, pituus 50 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa | CE8UHJ SLTC150CR1"600 "1"500 paunaa.€34.06
SNAP-LOC SLTC1100CR Cinch-hihna sidottu, nokalla, pituus 100 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa | CE8UHK SLTC1100CR1"1200 "1"500 paunaa.€58.40
SNAP-LOC SLTC208CR Cinch-hihna sidottu, nokalla, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 3000 paunaa | CE8UHL SLTC208CR1"96 "2"1000 lbs.€25.94
SNAP-LOC SLTC208RR Hihna sidottu, räikkä, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 4400 paunaa | CE8UHM SLTC208RR1.5 "96 "2"1467 paunaa.€25.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch-hihnan kiinnitys, nokan kanssa, pituus 6 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl
€22.03 / yksikkö