SNAP-LOC SLFETM20114U Itseporautuva ruuvisarja, koko 1/4 x 1-1/4 tuumaa, metallia, 20 osaa

Varastossa
Tuote: CE8UGL Malli: SLFETM20114U

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Murtolujuus600 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.25 "
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys0.25 "
Työkuorman raja200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPään korkeusKorkeusPituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU itseporautuva ruuvi, kierrekoko 12-14, 4 pk | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUsinkki15 / 64 "-1.5 "---
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFSDDS114 Itseporautuva ruuvisarja, koko 5/16 x 1-1/4 tuumaa, sinkki | CE8UGJ SLFSDDS114Sinkitty-1.5 "1.5 "0.625 "500 paunaa.€6.97
SNAP-LOC SLFETM20114 Itseporaava kuusioruuvisarja, koko 1/4 x 1-1/4 tuumaa, metallia, 20 osaa | CE8UGK SLFETM20114Sinkitty3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 paunaa.€13.78
SNAP-LOC SLFSDET114 Itseporautuva ruuvi, koko 1/4 x 1-1 / 4 tuumaa, metalli, sinkitty | CE8ULQ SLFSDET114Sinkitty--1.25 "0.25 "200 paunaa.€0.25
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFSDET114U itseporautuva ruuvi, koko 1/4 x 1-1 / 4 tuumaa, metalli, sinkitty | CE8ULR SLFSDET114USinkitty--1.25 "0.25 "200 paunaa.€0.73
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFSD114 itseporautuva ruuvi, koko 5/16 x 1-1 / 4 tuumaa, sinkitty | CE8ULT SLFSD114Sinkitty--1.5 "0.3125 "500 paunaa.€0.11
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLFETM20114U Itseporautuva ruuvisarja, koko 1/4 x 1-1/4 tuumaa, metallia, 20 osaa
€8.92 / yksikkö