SNAP-LOC SLAL2 E Hihnapyörän kytkin, 2 kpl | CE8UFV

SNAP-LOC SLAL2 E Hihnalenkkiliitin, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UFV Malli: SLAL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-hihnan kytkentä
Murtolujuus3000 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus4.625 "
MateriaaliTeräs
Leveys1"
Työkuorman raja1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLAL E -hihnalenkki | CE8UFU SLAL€17.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAL2 E Hihnalenkkiliitin, 2 kpl
€2.41 / yksikkö