Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Steel, Load Capacity 300 Lbs | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Teräs, Kantavuus 300 Lbs

Varastossa
Tuote: AG9EUK Malli: SLAEASHIRistiviite: 19XZ81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen E-Fitting Snap-Hook
Syvyys1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2"
MateriaaliTeräs
AsennustyyliE-Track ja SNAPLOCS
Rengas Dia.1-1 / 4 "
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Leveys6"
Työkuorman raja300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1043
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Max. Avaus: 1 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Teräs, Kantavuus 300 Lbs
€13.70 / yksikkö