SNAP-LOC SLAEAHRI2 koukkurengasadapteri, koko 3 x 3 x 1-1 / 2 tuumaa, 2 kpl | CE8UEZ

SNAP-LOC SLAEAHRI2 koukkurengassovitin, koko 3 x 3 x 1-1/2 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UEZ Malli: SLAEAHRI2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun rengasadapteri
Murtolujuus3000 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.5 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Leveys3"
Työkuorman raja1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukun hihnalle, köydelle, kaapelille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SNAP-LOC SLAEAHRI koukkurengasadapteri | CE8UEY SLAEAHRI1.5 "3"3"€12.16
SNAP-LOC SLAEAHRI2-C koukkurengasadapteri, 2 kpl | CE8UKG SLAEAHRI2-C2.5 "6.9 "4.9 "€16.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAEAHRI2 koukkurengassovitin, koko 3 x 3 x 1-1/2 tuumaa, 2 kpl
€5.77 / yksikkö