SNAP-LOC SLAC6ARS kääntyvä pyörä, pneumaattinen ilmakumi, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 300 paunaa | CE8UDC

SNAP-LOC SLAC6ARS kääntyvä pyörä, pneumaattinen ilmakumi, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 300 lbs

Varastossa
Tuote: CE8UDC Malli: SLAC6ARS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus300 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
MateriaaliKumi / teräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen kumi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC6ARS kääntyvä pyörä, pneumaattinen ilmakumi, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 300 lbs
€48.66 / yksikkö