SNAP-LOC SLAC4SBT kääntöpyörä, jarrulla, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 300 paunaa, kestomuovia | CE8UCN

SNAP-LOC SLAC4SBT kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 300 lbs, termoplastinen

Varastossa
Tuote: CE8UCN Malli: SLAC4SBT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus300 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5.125 "
Pituus5.25 "
MateriaaliTermoplastinen kumi / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä termoplastinen kumi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SNAP-LOC SLAC4ST kääntöpyörä, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 300 paunaa, kestomuovia | CE8UCM SLAC4ST2.5 "€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC4SBT kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 4 tuumaa, kapasiteetti 300 lbs, termoplastinen
€27.57 / yksikkö