SNAP-LOC SL1800PC6B -paneelikuorma-auto, kantavuus 1800 lbs, musta | CE8UCB

SNAP-LOC SL1800PC6B Paneelitrukki, Kantavuus 1800 Lbs, musta

Varastossa
Tuote: CE8UCB Malli: SL1800PC6B

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€600.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
Murtolujuus1800 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty jauhemaalattu
Korkeus40 "
Pituus35 "
MateriaaliPolyeteeni / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä polyuretaani
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SNAP-LOC SL1800PC6R -paneelikuorma-auto, kantavuus 1800 paunaa, punainen | CE8UCC SL1800PC6RPolypropeeni / teräs€600.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1800PC6B Paneelitrukki, Kantavuus 1800 Lbs, musta
€600.39 / yksikkö