Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-LS18CSR-PU rahtihihna, nokkasolki, pituus 8 jalkaa, kantavuus 500 lbs | AF6LKJ 19XZ74

SNAP-LOC GR-LS18CSR-PU rahtihihna, nokan solki, pituus 8 jalkaa, kantavuus 500 lbs

Varastossa
Tuote: AF6LKJ Malli: GR-LS18CSR-PURistiviite: 19XZ74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
SäätötyyppiCam Solki
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus1500 lb
Väripunainen
AsennustyyliS-Hook
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus8ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMurtolujuusTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-LS18RSR-PU rahtihihna, räikkä, pituus 8 jalkaa, kantavuus 833 lbs | AF6LKK 19XZ75 GR-LS18RSR-PURäikkä2500 lb833 lb€26.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-LS18CSR-PU rahtihihna, nokan solki, pituus 8 jalkaa, kantavuus 500 lbs
€23.89 / yksikkö