SNAP-LOC GR-AMCN96144-PU lastiverkko, sotilasluokka, koko 96 x 144 tuumaa, nailon | AA7FXQ 15X245

SNAP-LOC GR-AMCN96144-PU lastiverkko, sotilasluokka, koko 96 x 144 tuumaa, nailonia

Varastossa
Tuote: AA7FXQ Malli: GR-AMCN96144-PURistiviite: 15X245

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuormaverkko
VäriMusta
Pituus144 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
SNAP-LOC GR-AMCN6272-PU lastiverkko, armeijaluokka, koko 62 x 72 tuumaa, nylon | AA7FXN 15X243 GR-AMCN6272-PU72 "62 "€318.15
SNAP-LOC GR-AMCN6296-PU lastiverkko, armeijaluokka, koko 62 x 96 tuumaa, nailon | AA7FXP 15X244 GR-AMCN6296-PU96 "62 "€365.48
SNAP-LOC GR-AMCN96192-PU lastiverkko, armeijaluokka, koko 96 x 192 tuumaa, nylon | AA7FXR 15X246 GR-AMCN96192-PU192 "96 "€649.41
SNAP-LOC SLAMCN6072 Tavaraverkko, kuorma-auto/perävaunu, vaijerilla, koko 60 x 72 tuumaa | CE8UFY SLAMCN607272 "60 "€259.62
SNAP-LOC SLAMCN6096 Tavaraverkko, kuorma-auto / perävaunu, Cinch-köydellä, koko 60 x 96 tuumaa | CE8UFZ SLAMCN609696 "60 "€292.07
SNAP-LOC SLAMCN96144 Tavaraverkko, kuorma-auto / perävaunu, Cinch-köydellä, koko 96 x 144 tuumaa | CE8UGA SLAMCN96144144 "96 "€421.89
SNAP-LOC SLAMCN96192 Tavaraverkko, kuorma-auto / perävaunu, Cinch-köydellä, koko 96 x 192 tuumaa | CE8UGB SLAMCN96192192 "96 "€503.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-AMCN96144-PU lastiverkko, sotilasluokka, koko 96 x 144 tuumaa, nailonia
€548.93 / yksikkö