SNAP-LOC GR-ADBPC219-PU Panel Bar Set, Size 8 x 24 Inch, Gray | AA8PQV 19H370

SNAP-LOC GR-ADBPC219-PU paneelipalkkisarja, koko 8 x 24 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AA8PQV Malli: GR-ADBPC219-PURistiviite: 19H370

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelipalkkisarja
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-ADBPC219-PU paneelipalkkisarja, koko 8 x 24 tuumaa, harmaa
€225.51 / yksikkö