Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S5034CP001 Kytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KFL 2UB82

SMITH-COOPER S5034CP001 Kytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KFL Malli: S5034CP001Ristiviite: 2UB82
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
€12.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.31 / 32 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4034CP030 Kytkin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB2GCY 1LVP3 S4034CP030FNPT2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€352.25
SMITH-COOPER S4034CP006 Kytkin 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KCB 2UA52 S4034CP006FNPT2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1-21 / 64 "3 / 4 "€23.86
SMITH-COOPER S4034CP010 Kytkin 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KCC 2UA53 S4034CP010FNPT2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1.75 "1"€39.09
SMITH-COOPER S5034CP001 Kytkin 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KFM 2UB83 S5034CP001Pistorasiahitsi3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "1 / 4 "€15.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S5034CP001 Kytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€12.32 / yksikkö