Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4036X 001 Cross 1/8 tuuman 316 ruostumaton teräs | AB3ELL 1RRZ4

SMITH-COOPER S4036X 001 Cross 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3ELL Malli: S4036X 001Ristiviite: 1RRZ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4036X 002 Cross 1/4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AB3ELN 1RRZ6 S4036X 0021"1 / 4 "€78.49
SMITH-COOPER S4036X 003 Cross 3/8 tuuman 316 ruostumaton teräs | AB3ELQ 1RRZ8 S4036X 0031 5 / 16 "3 / 8 "€75.04
SMITH-COOPER S4036X 006 Cross 3/4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AB3ELV 1RTA3 S4036X 0061 13 / 16 "3 / 4 "€152.55
SMITH-COOPER S4036X 010 Cross 1 tuuman 316 ruostumaton teräs 3000 psi | AB3ELX 1RTA5 S4036X 0102.187 "1"€217.82
SMITH-COOPER S4036X 012 Cross 1 1/4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AB3ELZ 1RTA7 S4036X 0122.437 "1.25 "€391.91
SMITH-COOPER S4036X 014 Cross 1 1/2 tuuman 316 ruostumaton teräs | AB3EMB 1RTA9 S4036X 0142-31 / 32 "1.5 "€437.98
SMITH-COOPER S4036X 020 Cross 2 tuumaa 316 ruostumaton teräs 3000 psi | AB3EMC 1RTB2 S4036X 0203-5 / 16 "2"€948.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4036X 001 Cross 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€40.07 / yksikkö