Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3314LN012 Lukkomutteri 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVY 1LUL3

SMITH-COOPER S3314LN012 lukkomutteri 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FVY Malli: S3314LN012Ristiviite: 1LUL3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.2-3 / 64 "
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3314LN014 Lukkomutteri 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FWA 1LUL5 S3314LN014304 Ruostumaton teräs2-19 / 64 "1.5 "€36.75
SMITH-COOPER S3316LN014 Lukkomutteri 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2GBE 1LVH8 S3316LN014316 Ruostumaton teräs2-19 / 64 "1.5 "€25.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3314LN012 lukkomutteri 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€29.24 / yksikkö