Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2046E 014 Kyynärpää 90 D Lyhyt säde 1.5 tuuman puskuhitsaus | AB3ETN 1RTY6

SMITH-COOPER S2046E 014 Kyynärpää 90 D Lyhyt säde 1.5 tuuman puskuhitsaus

Varastossa
Tuote: AB3ETN Malli: S2046E 014Ristiviite: 1RTY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt säde kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2046E 014 Kyynärpää 90 D Lyhyt säde 1.5 tuuman puskuhitsaus
€121.68 / yksikkö