Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2044E 010 kyynärpää 90 asteen 1 tuumainen 304 l ruostumaton teräs | AB3ENF 1RTF8

SMITH-COOPER S2044E 010 Kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa 304l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3ENF Malli: S2044E 010Ristiviite: 1RTF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt säde kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoAikatauluHinta
SMITH-COOPER S2014E 010 kyynärpää 90 asteen 1 tuuman 304 l ruostumaton teräs | AB2FZB 1LVC2 S2014E 010304L Stainless Steel1"10€95.55
SMITH-COOPER S2014E 012 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FZD 1LVC4 S2014E 012304L Stainless Steel1.25 "10€111.46
SMITH-COOPER S2014E 014 Kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FZF 1LVC6 S2014E 014304L Stainless Steel1.5 "10€112.02
SMITH-COOPER S2014E 020 Kyynärpää 90 astetta 2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB2FZH 1LVC8 S2014E 020304L Stainless Steel2"10€105.71
SMITH-COOPER S2014E 024 kyynärpää 90 asteen lyhyt säde 2.5 tuuman puskurihitsaus AB2FZK 1LVD1 S2014E 024304L Stainless Steel2.5 "10€151.57
SMITH-COOPER S2014E 030 kyynärpää 90 asteen 3 tuuman 304 l ruostumaton teräs | AB2FZM 1LVD3 S2014E 030304L Stainless Steel3"10€138.93
SMITH-COOPER S2014E 040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuumaa 304 l ruostumatonta terästä | AB2FZN 1LVD5 S2014E 040304L Stainless Steel4"10€176.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2044E 010 Kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa 304l ruostumatonta terästä
€85.35 / yksikkö