Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2044CR012010 Samankeskinen reduktori 1 1/4 x 1 tuuma 304l ruostumatonta terästä | AB3ETB 1RTW6

SMITH-COOPER S2044CR012010 samankeskinen supistus 1 1/4 x 1 tuumaa 304l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3ETB Malli: S2044CR012010Ristiviite: 1RTW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1-1 / 4 "x 1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoAikatauluHinta
SMITH-COOPER S2014CR006004 Samankeskinen reduktori 3/4 x 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EHE 1RRG3 S2014CR006004304L Stainless Steel3 / 4 "x 1 / 2"10€33.04
SMITH-COOPER S2014CR010006 Samankeskinen reduktori 1 x 3/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EHG 1RRG5 S2014CR010006304L Stainless Steel1 "x 3/4"10€35.91
SMITH-COOPER S2014CR012010 Samankeskinen reduktori 1 1/4 x 1 tuuma 304l ruostumatonta terästä | AB3EHJ 1RRG7 S2014CR012010304L Stainless Steel1-1 / 4 "x 1"10€54.10
SMITH-COOPER S2014CR014010 Samankeskinen reduktori 1 1/2 x 1 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EHL 1RRG9 S2014CR014010304L Stainless Steel1-1 / 2 "x 1"10€26.09
SMITH-COOPER S2014CR020010 Samankeskinen reduktori 2 x 1 tuumaa 304 l ruostumatonta terästä | AB3EHN 1RRH2 S2014CR020010304L Stainless Steel2 "x 1"10€30.48
SMITH-COOPER S2014CR020014 Samankeskinen reduktori 2 x 1 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EHQ 1RRH4 S2014CR020014304L Stainless Steel2 "x 1-1 / 2"10€30.42
SMITH-COOPER S2014CR030020 Samankeskinen pienennys 3 x 2 tuumaa 304l ruostumaton teräs | AB3EHV 1RRH8 S2014CR030020304L Stainless Steel3 "x 2"10€44.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2044CR012010 samankeskinen supistus 1 1/4 x 1 tuumaa 304l ruostumatonta terästä
€54.97 / yksikkö