Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2044C 014 Kansi 1 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EPZ 1RTN3

SMITH-COOPER S2044C 014 korkki 1 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EPZ Malli: S2044C 014Ristiviite: 1RTN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SMITH-COOPER S2044C 004 Kansi 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EPQ 1RTL4 S2044C 0041 / 2 "€20.58
SMITH-COOPER S2044C 006 Kansi 3/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EPT 1RTL6 S2044C 0063 / 4 "€23.59
SMITH-COOPER S2044C 010 korkki 1 tuuman puskuhitsaus 304l ruostumaton teräs | AB3EPV 1RTL8 S2044C 0101"€28.68
SMITH-COOPER S2044C 012 Kansi 1 1/4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EPX 1RTN1 S2044C 0121.25 "€51.96
SMITH-COOPER S2044C 020 korkki 2 tuuman puskuhitsaus 304l ruostumaton teräs | AB3EQB 1RTN5 S2044C 0202"€23.63
SMITH-COOPER S2044C 024 Kansi 2 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä | AB3EQD 1RTN7 S2044C 0242.5 "€40.10
SMITH-COOPER S2044C 030 korkki 3 tuuman puskuhitsaus 304l ruostumaton teräs | AB3EQF 1RTN9 S2044C 0303"€34.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2044C 014 korkki 1 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä
€35.40 / yksikkö