Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S1034SW4012N Hitsauslaippa, taottu 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs | AD8CAK 4HVT7

SMITH-COOPER S1034SW4012N pistorasia hitsauslaippa taottu 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8CAK Malli: S1034SW4012NRistiviite: 4HVT7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentälaippa
Rungon materiaaliTaottu 304 ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.5.25 "
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1034SW4004N Hitsauslaippa, taottu 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CAG 4HVT4 S1034SW4004NTaottu 304 ruostumaton teräs43.75 "1 / 2 "€88.13
SMITH-COOPER S1034SW4010N Hitsauslaippa, taottu 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AD8CAJ 4HVT6 S1034SW4010NTaottu 304 ruostumaton teräs44.875 "1"€99.50
SMITH-COOPER S1034SW4014N Hitsauslaippa, taottu 1 1/2 tuumaa 304 Ruostumaton teräs | AD8CAL 4HVT8 S1034SW4014NTaottu 304 ruostumaton teräs46.125 "1.5 "€152.08
SMITH-COOPER S1034SW4020N Hitsauslaippa, taottu 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CAM 4HVT9 S1034SW4020NTaottu 304 ruostumaton teräs86.5 "2"€169.69
SMITH-COOPER S1034SW4024N Pistorasiahitsauslaippa taottu 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CAN 4HVU1 S1034SW4024NTaottu 304 ruostumaton teräs87.5 "2.5 "€250.61
SMITH-COOPER S1034SW4030N Taottu 3 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8CAP 4HVU2 S1034SW4030NTaottu 304 ruostumaton teräs88.25 "3"€282.88
SMITH-COOPER S1034SW4040N Hitsauslaippa, taottu 4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8CAQ 4HVU3 S1034SW4040NTaottu 304 ruostumaton teräs89"4"€384.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1034SW4012N pistorasia hitsauslaippa taottu 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€143.23 / yksikkö