Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500035406000 Satulan kiinnitin 3 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa | AC8YJL 3ETZ6

SMITH-BLAIR 31500035406000 Satulapuristin 3 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8YJL Malli: 31500035406000Ristiviite: 3ETZ6
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
€147.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliBuna N.
MateriaaliPallografiittivalurauta
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180F
Liitäntä3/4 "(F) NPT
Poistoputken koko3 / 4 "
Putken koko3"
Vaadittu aukon koko3 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiRuostumaton teräs yksi hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäHinta
SMITH-BLAIR 31500035408000 Satulakiinnitin 3 tuuman ulostuloputki 1 tuumaa | AC8YJM 3ETZ7 315000354080001 "(F) NPT€141.95
SMITH-BLAIR 31500035410000 Satulanpidike 3 tuuman ulostuloputki 1 1/4 tuumaa | AC8YJN 3ETZ8 315000354100001-1 / 4 "(F) NPT€167.57
SMITH-BLAIR 31500035412000 Satulakiinnitin 3 tuuman ulostuloputki 1 1/2 tuumaa | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT€167.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035406000 Satulapuristin 3 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa
€147.05 / yksikkö