Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH BEARING HR-4-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastaheikkasukka | AA3XNM 11Y166

SMITH BEARING HR-4-XBC-nokkaseuraaja kruunattiin raskaalla nauhalla

Varastossa
Tuote: AA3XNM Malli: HR-4-XBCRistiviite: 11Y166

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus15280 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.4"
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, kuusiokolopää
Telan leveys2.25 "
Staattinen kantavuus33000 paunaa
Stud Dia.2"
Nastan pituus3.5 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko2-12
TyyppiRaskas nasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7475
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Nastan pituusthread PituusHinta
SMITH BEARING HR-1/2-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusikulmainen sukka | AA3XMR 11Y147 HR-1/2-XBC1 / 4-28970 paunaa0.5 "0.375 "1590 paunaa0.25 "0.625 "0.25 "€61.79
SMITH BEARING HR-5/8-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusikulmainen sukka | AA3XMT 11Y148 HR-5/8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€61.78
SMITH BEARING HR-3/4-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusisukka | AA3XMU 11Y149 HR-3/4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€57.80
SMITH BEARING HR-7/8-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusisukka | AA3XMV 11Y150 HR-7/8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€54.50
SMITH BEARING HR-1-XBC Cam -seurantakruunu Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMW 11Y151 HR-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€67.96
SMITH-LAAKERI HR-1-1 / 8-XBC -nokka-akselin seuraaja kruunattu raskas nastahoususukka | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 paunaa1.125 "0.625 "2500 lb0.625 "1"0.5 "€71.95
SMITH-LAAKERI HR-1-1 / 4-XBC-nokkaseuraaja kruunattu raskas nastan kuusisukka | AA3XMY 11Y153 HR-1-1 / 4-XBC3 / 4-164060 paunaa1.25 "0.75 "8600 paunaa0.75 "1.25 "0.625 "€79.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING HR-4-XBC-nokkaseuraaja kruunattiin raskaalla nauhalla
€674.15 / yksikkö