Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC -kameran seuraaja kruunattu raskas nasta | AA3XMP 11Y145

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC-nokkaseuraaja kruunasi raskas nastan

Varastossa
Tuote: AA3XMP Malli: HR-3-1/2-XCRistiviite: 11Y145

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus15280 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3.5 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, ruuvimeisselin urapää
Telan leveys2"
Staattinen kantavuus33000 paunaa
Stud Dia.1.75 "
Nastan pituus2.75 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko13
TyyppiRaskas nasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.168
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Nastan pituusthread PituusHinta
SMITH BEARING HR-1/2-XC -kameran seuraaja kruunattu raskas nasta | AA3XLV 11Y127 HR-1/2-XC1 / 4-28970 paunaa0.5 "0.375 "1590 paunaa0.25 "0.625 "0.25 "€66.86
SMITH BEARING HR-5/8-XC -kameran seuraaja kruunattu raskas nasta | AA3XLW 11Y128 HR-5/8-XC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€62.63
SMITH BEARING HR-3/4-XC -kameran seuraaja kruunattu raskas nasta | AA3XLX 11Y129 HR-3/4-XC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€55.56
SMITH BEARING HR-7/8-XC Cam Follower Crown Heavy Stud | AA3XLY 11Y130 HR-7/8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€56.63
SMITH BEARING HR-1-XC -kameran seuraaja kruunattu raskas nasta | AA3XLZ 11Y131 HR-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€69.43
SMITH BEARING HR-1-1 / 8-XC -kameran seuraaja kruunattu raskas nasta | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 paunaa1.125 "0.625 "2500 lb0.625 "1"0.5 "€68.92
SMITH-LAAKERI HR-1-1 / 4-XC -kameran seuraaja kruunattu raskas nasta | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 paunaa1.25 "0.75 "41500 paunaa0.75 "1.25 "0.625 "€70.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XC-nokkaseuraaja kruunasi raskas nastan
€581.40 / yksikkö