Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI HR-1-5 / 8-XBC-nokkaseuraaja kruunattu raskas nastan kuusisukka | AA3XNB 11Y156

SMITH BEARING HR-1-5 / 8-XBC-nokkaseuraaja kruunattiin raskaalla nauhalla

Varastossa
Tuote: AA3XNB Malli: HR-1-5/8-XBCRistiviite: 11Y156
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
€86.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus2850 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.625 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, kuusiokolopää
Telan leveys0.875 "
Staattinen kantavuus6200 paunaa
Stud Dia.0.875 "
Nastan pituus1.5 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.75 "
Kierteen koko7 / 8-14
TyyppiRaskas nasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Nastan pituusthread PituusHinta
SMITH BEARING HR-1/2-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusikulmainen sukka | AA3XMR 11Y147 HR-1/2-XBC1 / 4-28970 paunaa0.5 "0.375 "1590 paunaa0.25 "0.625 "0.25 "€60.91
SMITH BEARING HR-5/8-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusikulmainen sukka | AA3XMT 11Y148 HR-5/8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€61.11
SMITH BEARING HR-3/4-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusisukka | AA3XMU 11Y149 HR-3/4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€56.74
SMITH BEARING HR-7/8-XBC -kameran seuraaja kruunattu raskas nastan kuusisukka | AA3XMV 11Y150 HR-7/8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€54.50
SMITH BEARING HR-1-XBC Cam -seurantakruunu Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMW 11Y151 HR-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€66.92
SMITH-LAAKERI HR-1-1 / 8-XBC -nokka-akselin seuraaja kruunattu raskas nastahoususukka | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 paunaa1.125 "0.625 "2500 lb0.625 "1"0.5 "€66.27
SMITH-LAAKERI HR-1-1 / 4-XBC-nokkaseuraaja kruunattu raskas nastan kuusisukka | AA3XMY 11Y153 HR-1-1 / 4-XBC3 / 4-164060 paunaa1.25 "0.75 "8600 paunaa0.75 "1.25 "0.625 "€78.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING HR-1-5 / 8-XBC-nokkaseuraaja kruunattiin raskaalla nauhalla
€86.36 / yksikkö