Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI CR-3-X-nokkaseuraajan ruuvitaltta-aukon tiiviste | AA6FUE 13W699

SMITH BEARING CR-3-X-nokkaseuraajan ruuvitaltta-aukon tiiviste

Varastossa
Tuote: AA6FUE Malli: CR-3-XRistiviite: 13W699

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus20200 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiRuuvimeisselin urapää
Telan leveys1.75 "
Staattinen kantavuus25200 paunaa
Stud Dia.1.25 "
Nastan pituus2.5 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko13
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan pituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusthread PituusKierteen kokoRulla Dia.RullatyyppiTelan leveysHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukko | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Neularulla, sinetöity970 paunaa0.25 "10-320.5 "Ruuvimeisselin urapää0.375 "€40.01
SMITH-LAAKERI CR-9/16-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukon tiiviste | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Neularulla, sinetöity970 paunaa0.25 "10-320.562 "Ruuvimeisselin urapää0.375 "€33.18
SMITH-LAAKERI CR-5/8-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukko | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Neularulla, sinetöity1320 paunaa0.312 "1 / 4-280.625 "Ruuvimeisselin urapää0.437 "€41.69
SMITH-LAAKERI CR-3/4-X-nokkaseuraajan ruuvimeisseliläpivientitiiviste | AA6FTP 13W685 CR-3/4-X0.875 "Neularulla, sinetöity2140 paunaa0.375 "3 / 8-240.75 "Ruuvimeisselin urapää0.5 "€43.94
SMITH-LAAKERI CR-7/8-X-nokkaseuraajan ruuvimeisseliläpivientitiiviste | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Neularulla, sinetöity2140 paunaa0.375 "3 / 8-240.875 "Ruuvimeisselin urapää0.5 "€39.43
SMITH-LAAKERI CR-1-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukon tiiviste | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Neularulla, sinetöity3030 paunaa0.5 "7 / 16-201"Ruuvimeisselin urapää0.625 "€48.20
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-X-nokkaseuraajan ruuvimeisselin aukon tiiviste | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Neularulla, sinetöity3030 paunaa0.5 "7 / 16-201.125 "Ruuvimeisselin urapää0.625 "€48.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-3-X-nokkaseuraajan ruuvitaltta-aukon tiiviste
€329.18 / yksikkö