Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT ZFC101-03B Tyhjiösuodatin Inline 5/32 | AC4TCX 30J536

SMC VALVES ZFC101-03B tyhjiösuodatin rivi 5/32

Varastossa
Tuote: AC4TCX Malli: ZFC101-03BRistiviite: 30J536

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
KonfigurointiLinjassa
Suodatus10 Micron
Max. Virtaus10 LPM (0.35 SCFM)
Portin koko5/32 putki
PorttityyppiPutki
Painealue-100 - 0 Kpa
Temp. alue0-60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZFC101-03B tyhjiösuodatin rivi 5/32
€31.32 / yksikkö