Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT SS5Y7-42-04-02T Venttiiliputkisto 4 -asema 1/4 Npt | AF7RHJ 22KD62

SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T venttiilin jakotukki 4 asema 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AF7RHJ Model: SS5Y7-42-04-02TRistiviite: 22KD62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Cv0.75
Korkeus1.625 "
Pituus4"
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat4
Leveys568702 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)4.19
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481909040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SMC-VENTTIILIT SS5Y3-41-04-M5T -venttiiliputkisto 4-asema M5 x 0.8 | AF7RHC 22KD56 SS5Y3-41-04-M5T1.125 "2.5 "568568 "€97.09
SMC-VENTTIILIT SS5Y5-41-04-01T Venttiiliputkisto 4 -asema 1/8 Npt | AF7RHF 22KD59 SS5Y5-41-04-01T1.25 "2.5 "568701 "€113.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SS5Y7-42-04-02T venttiilin jakotukki 4 asema 1/4 Npt
€122.90 / yksikkö