Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS4211F-04-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 1/2 tuumaa | AG6UMK 48J207

SMC VALVES AS4211F-04-10SA nopeudensäätöventtiili 10 mm putki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6UMK Malli: AS4211F-04-10SARistiviite: 48J207

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 2 "
YhteysBSPT x -putki
VirtausIn
Putken koko1 / 2 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS3211F-03-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 3/8-tuumainen AD6QXZ 48J205 AS3211F-03-10SA3 / 8 "In3 / 8 "€19.31
SMC-VENTTIILIT AS2211F-01-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6UMB 48J197 AS2211F-01-10SA1 / 8 "In1 / 8 "€14.37
SMC-VENTTIILIT AS2211F-02-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UMF 48J202 AS2211F-02-10SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.17
SMC-VENTTIILIT AS2201F-01-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6UNE 48J225 AS2201F-01-10SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€14.37
SMC-VENTTIILIT AS2201F-02-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UNJ 48J229 AS2201F-02-10SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€17.38
SMC-VENTTIILIT AS3201F-03-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 3/8-tuumainen AG6UNL 48J232 AS3201F-03-10SA3 / 8 "Ulos3 / 8 "€19.31
SMC-VENTTIILIT AS4201F-04-10SA Nopeuden säätöventtiili 10 mm: n putki 1/2 tuumaa | AG6UNN 48J234 AS4201F-04-10SA1 / 2 "Ulos1 / 2 "€21.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS4211F-04-10SA nopeudensäätöventtiili 10 mm putki 1/2 tuumaa
€21.72 / yksikkö