Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS2211F-N02-07SA Nopeuden säätöventtiili 1/4 tuuman Npt x -putki | AG6ULP 48J186

SMC VALVES AS2211F-N02-07SA nopeudensäätöventtiili 1/4 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AG6ULP Malli: AS2211F-N02-07SARistiviite: 48J186

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 4 "
YhteysNPT x putki
VirtausIn
Putken koko1 / 4 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N01-07SA Nopeuden säätöventtiili 1/4 tuuman putki 1/8 tuumaa | AG6ULL 48J183 AS2211F-N01-07SA1 / 8 "In1 / 8 "€13.94
SMC-VENTTIILIT AS3211F-N03-07SA Nopeuden säätöventtiili 1/4 tuuman putki 3/8 tuumaa | AG6ULT 48J189 AS3211F-N03-07SA3 / 8 "In3 / 8 "€18.40
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N01-07SA Nopeuden säätöventtiili 1/4 tuuman putki 1/8 tuumaa | AG6UMP 48J211 AS2201F-N01-07SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€13.60
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N02-07SA Nopeuden säätöventtiili 1/4 tuuman Npt x -putki | AG6UMT 48J214 AS2201F-N02-07SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€14.58
SMC-VENTTIILIT AS3201F-N03-07SA Nopeuden säätöventtiili 1/4 tuuman putki 3/8 tuumaa | AG6UMY 48J219 AS3201F-N03-07SA3 / 8 "Ulos3 / 8 "€18.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N02-07SA nopeudensäätöventtiili 1/4 tuuman Npt x putki
€14.58 / yksikkö