Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT 4251190 PVC Palloventtiili Inline MNPT 3/4 In | AC8MXH 3CHD1

SMC VALVES 4251190 PVC-palloventtiili Inline MNPT 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MXH Malli: 4251190Ristiviite: 3CHD1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiLippu
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
SMC VENTTIILIT 4250090 PVC Palloventtiili MGHT x Pistorasia 3/4 In | AC8MXJ 3CHD2 4250090MGHT x -liitin€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 4251190 PVC-palloventtiili Inline MNPT 3/4 tuumaa
€18.38 / yksikkö