Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-43 kiinnitysrengas, ulkohalk. 7/16 tuumaa, 25 Pk | AE3MFJ 5EA15

SMALLEY WSM-43 kiinnitysrengas, ulkohalk. 7/16 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3MFJ Malli: WSM-43Ristiviite: 5EA15
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
€27.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.013 "
Sopii Groove Dia.0.412 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.7 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.409 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.035 "
Vetolujuus221,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-43 kiinnitysrengas, ulkohalk. 7/16 tuumaa, 25 pk
€27.23 /pakkaus