Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-200-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 2 tuumaa | AE3MPU 5EB85

SMALLEY WSM-200-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MPU Malli: WSM-200-S02Ristiviite: 5EB85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.570 "
Sopii Groove Dia.1.886 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.2"
Ilmainen henkilötodistus1.867 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi0.004 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.158 "
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-200-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 2 tuumaa
€7.88 / yksikkö