Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-375-S02 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 3-3/4 tuumaa | AE3NCA 5EE90

SMALLEY WHM-375-S02 Kierrerengas, sisähalk. 3-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3NCA Malli: WHM-375-S02Ristiviite: 5EE90
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
€58.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.112 "
Sopii Groove Dia.3.974 "
Sopii uran leveydelle0.12 "
Varten Bore Dia.3.75 "
Ilmainen OD4.002 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.312 "
Vetolujuus155,000 psi
Paksuus0.111 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-375-S02 Kierrerengas, sisähalk. 3-3/4 tuumaa
€58.80 / yksikkö