Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER SL687TN kulmikas leikkuri, 2 tuuman leikkaussyvyys, 11/16 tuuman halkaisija | AF9LMT 30EC90

SLUGGER 30EC90 / 63134174105 kulmikas leikkuri, 2 tuuman leikkaussyvyys, 11/16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9LMT Malli: SL687TNRistiviite: 30EC90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys2"
Halkaisija11 / 16 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiHSS titaaninitridipinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)6.53
Laivan leveys (cm)6.53
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaTyyppiHinta
SLUGGER S5625TN rengasleikkuri 9/16 tuumaa | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu€78.28
SLUGGER S8125TN rengasleikkuri 11/16 tuumaa | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S9375TN rengasleikkuri 15/16 tuumaa | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu€114.86
SLUGGER S1000TN rengasleikkuri 1 tuuma | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S1062TN rengasleikkuri 15/16 tuumaa | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S1125TN rengasleikkuri 1-1 / 8 tuumaa | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS titaaninitridipinnoitettu€131.16
SLUGGER S1187TN rengasleikkuri 1-3 / 16 tuumaa | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER 30EC90 / 63134174105 kulmikas leikkuri, 2 tuuman leikkaussyvyys, 11/16 tuuman halkaisija
€114.56 / yksikkö