SLUGGER S4375 7/16 x 1 tuuman päällystämätön rengasleikkuri, Weldon Drive, 3/4 tuuman varren halkaisija. | CD2KNW 20YN19

SLUGGER S4375 7/16 x 1 tuuman päällystämätön rengasleikkuri, Weldon Drive, 3/4 tuuman varren halkaisija.

Tuote: CD2KNW Malli: S4375Ristiviite: 20YN19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija7 / 16 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyliWeldon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaTyyppiHinta
SLUGGER S5625TN rengasleikkuri 9/16 tuumaa | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu€78.28
SLUGGER S8125TN rengasleikkuri 11/16 tuumaa | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S9375TN rengasleikkuri 15/16 tuumaa | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu€114.86
SLUGGER S1000TN rengasleikkuri 1 tuuma | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S1062TN rengasleikkuri 15/16 tuumaa | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S1125TN rengasleikkuri 1-1 / 8 tuumaa | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS titaaninitridipinnoitettu€131.16
SLUGGER S1187TN rengasleikkuri 1-3 / 16 tuumaa | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER S4375 7/16 x 1 tuuman päällystämätön rengasleikkuri, Weldon Drive, 3/4 tuuman varren halkaisija.